Beli beli kwitansi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Bantex Map Ordner Ring Mekanik Economic F4 (Binder)atribut:
- Size: Folio (F4)
- Type: Potrait
- Bantex Map Ordner PVC Ring Mekanik A4 (Binder)atribut:
- Kapasitas (cm): 7
- Type: Potrait
- Ukuran: A4
- Warna: Hitam
- Rinso Deterjen Anti NodaDeskripsi:Rinso Anti Noda menghadirkan Kristal Biru Penghilang noda, yang larut dengan sempurna dalam air sehingga mampu melepaskan daya penghilang noda dalam cucian anda. Rinso Anti Noda menggabungkan beberapa macam teknologi pencucian dalam satu kemasan sehingga tidak dibutuhkan lagi perendaman yang lama, tidak perlu disikat lebih lama dan tidak perlu membeli produk tambahan untuk menghilangkan noda. Mengandung enzyme dan hanya menggunakan Surfaktan biodegredable demi menjaga lingkungan. Dapat terurai oleh pengolah limbah dan proses alamiah. Bahan aktif saat dikemas : 22% Natrium Alkilbenzena Sulfonate, 10% Natrium Fosfat dan 30% Natrium Karbonat. Kemkes RI PKD 20202010469'Rinso Anti Noda presents Crystal Blue stain removers, which dissolves completely in water so it can remove power stain remover in the laundry. Rinso Anti Noda combines several kinds of leaching technology in one package so it is not takes longer for soaking time, do not need to brush longer and do not need to purchase additional products to remove stains. Containing enzyme and only use surfactants biodegredable order to maintain the environment. Can decompose sewage processing and natural processes. The active ingredient when packed: 22% Sodium alkylbenzene Sulfonate, Sodium Phosphate 10% and 30% Sodium Carbonate. Kemkes RI PKD 20202010469atribut:
- Packaging: Bag
- Variant: Classic Fresh
Daftar Harga beli kwitansi Terbaru April 2026
| Bantex Map Ordner Ring Mekanik Economic F4 (Binder) | Rp28.900 |
| Bantex Map Ordner PVC Ring Mekanik A4 (Binder) | Rp40.900 |
| Rinso Deterjen Anti Noda | Rp9.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/e6P109074510-2.jpg)
/i5P102267653-2.jpg)